Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 48 RS

  • ERIKS:11437950
  • Hersteller:MR 48 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

400,51 €/ Stückexkl. MwSt

468,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RS
Innendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
3.75 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja