Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 44 SRS

  • ERIKS:11437947
  • Hersteller:MR 44 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

389,46 €/ Stückexkl. MwSt

455,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
2.75 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja