Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 44 RSS

  • ERIKS:11437945
  • Hersteller:MR 44 RSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

320,57 €/ Stückexkl. MwSt

375,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
2.75 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja