Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 44 RS

  • ERIKS:11437944
  • Hersteller:MR 44 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

351,97 €/ Stückexkl. MwSt

411,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RS
Innendurchmesser
2.75 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja