Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 40 SRS

  • ERIKS:11437942
  • Hersteller:MR 40 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

292,48 €/ Stückexkl. MwSt

342,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
2.5 in
Außendurchmesser
3.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja