Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 32 RSS

  • ERIKS:11437929
  • Hersteller:MR 32 RSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,88 €/ Stückexkl. MwSt

176,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
2 in
Außendurchmesser
2.5625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja