Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 30 SRS

  • ERIKS:11437925
  • Hersteller:MR 30 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,54 €/ Stückexkl. MwSt

183,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
1.875 in
Außendurchmesser
2.4375 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja