Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 28 RSS

  • ERIKS:11437917
  • Hersteller:MR 28 RSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,28 €/ Stückexkl. MwSt

166,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
1.75 in
Außendurchmesser
2.3125 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja