Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 24 SS

  • ERIKS:11437908
  • Hersteller:MR 24 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

112,19 €/ Stückexkl. MwSt

131,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
1.5 in
Außendurchmesser
2.0625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja