Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 20 SS BULK

  • ERIKS:23984277
  • Hersteller:MR 20 SS BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

111,32 €/ Stückexkl. MwSt

130,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
1.25 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja