Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 20 RSS BULK

  • ERIKS:23984272
  • Hersteller:MR 20 RSS BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,01 €/ Stückexkl. MwSt

120,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
1.25 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja