Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 18 SRS

  • ERIKS:11482255
  • Hersteller:MR 18 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,55 €/ Stückexkl. MwSt

145,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
1.125 in
Außendurchmesser
1.625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja