Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 16 SRS PD

  • ERIKS:23984251
  • Hersteller:MR 16 SRS PD
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,37 €/ Stückexkl. MwSt

138,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.5 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja