Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 14 SRS

  • ERIKS:11437879
  • Hersteller:MR 14 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,99 €/ Stückexkl. MwSt

133,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
0.875 in
Außendurchmesser
1.375 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja