Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 12 S

  • ERIKS:11437873
  • Hersteller:MR 12 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

97,54 €/ Stückexkl. MwSt

114,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..S
Innendurchmesser
0.75 in
Außendurchmesser
1.25 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja