Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 12 RSS

  • ERIKS:11437872
  • Hersteller:MR 12 RSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

87,23 €/ Stückexkl. MwSt

102,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
0.75 in
Außendurchmesser
1.25 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja