Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 56/MI 48 BULK

  • ERIKS:23984403
  • Hersteller:MR 56/MI 48 BULK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

614,30 €/ Stückexkl. MwSt

718,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein