Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 52/MI 42

  • ERIKS:23984391
  • Hersteller:MR 52/MI 42
Image 1
Zur Liste hinzufügen

553,62 €/ Stückexkl. MwSt

647,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
2.625 in
Außendurchmesser
4.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein