Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 44/MI 35

  • ERIKS:23984378
  • Hersteller:MR 44/MI 35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

412,36 €/ Stückexkl. MwSt

482,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
2.1875 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein