Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 31/MI 26 2S

  • ERIKS:23984338
  • Hersteller:MR 31/MI 26 2S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,68 €/ Stückexkl. MwSt

231,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..S
Innendurchmesser
1.625 in
Außendurchmesser
2.5 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein