Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 22/MI 18

  • ERIKS:23984290
  • Hersteller:MR 22/MI 18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,11 €/ Stückexkl. MwSt

177,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.125 in
Außendurchmesser
1.875 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein