Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 20/MI 16 BULK

  • ERIKS:23984280
  • Hersteller:MR 20/MI 16 BULK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,85 €/ Stückexkl. MwSt

167,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein