Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 56 SS/MI 48

  • ERIKS:23984402
  • Hersteller:MR 56 SS/MI 48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

781,06 €/ Stückexkl. MwSt

913,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja