Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 36 SS/MI 28

  • ERIKS:23984358
  • Hersteller:MR 36 SS/MI 28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

373,35 €/ Stückexkl. MwSt

436,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
1.75 in
Außendurchmesser
3 in
Breite
1.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja