Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 36 RSS/MI 28 BULK

  • ERIKS:23984353
  • Hersteller:MR 36 RSS/MI 28 BULK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

373,36 €/ Stückexkl. MwSt

436,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
1.75 in
Außendurchmesser
3 in
Breite
1.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja