Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 28 SS/MI 22

  • ERIKS:23984326
  • Hersteller:MR 28 SS/MI 22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,17 €/ Stückexkl. MwSt

272,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
1.375 in
Außendurchmesser
2.3125 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja