Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 24 SS/MI 20

  • ERIKS:23984303
  • Hersteller:MR 24 SS/MI 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,68 €/ Stückexkl. MwSt

223,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
1.25 in
Außendurchmesser
2.0625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja