Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 14 RSS/MI 10

  • ERIKS:23984228
  • Hersteller:MR 14 RSS/MI 10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,65 €/ Stückexkl. MwSt

164,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
0.625 in
Außendurchmesser
1.375 in
Breite
0.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja