Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung MCYRD 45 100 X

  • ERIKS:23983515
  • Hersteller:MCYRD 45 100 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,54 €/ Stückexkl. MwSt

183,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRD..X
Rollendurchmesser
100 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm