Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung MCYRD 25 62 X

  • ERIKS:13211997
  • Hersteller:MCYRD 25 62 X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,19 €/ Stückexkl. MwSt

100,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRD..X
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm