Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung CYRD 4

  • ERIKS:11482197
  • Hersteller:CYRD 4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

1.508,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.764,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CYRD
Rollendurchmesser
4 in
Rollenbreite
2.25 in
Innendurchmesser
1.25 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
58.74 mm