Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CYR 3 S

  • ERIKS:11482181
  • Hersteller:CYR 3 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

415,37 €/ Stückexkl. MwSt

485,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CYR..S
Rollendurchmesser
3 in
Rollenbreite
1.75 in
Innendurchmesser
1 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
46.04 mm