Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CYR 3 1/2 S

  • ERIKS:11437623
  • Hersteller:CYR 3 1/2 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

619,77 €/ Stückexkl. MwSt

725,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CYR..S
Rollendurchmesser
3.5 in
Rollenbreite
2 in
Innendurchmesser
1.125 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
52.39 mm