Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CYR 1 1/2 S CR

  • ERIKS:11482169
  • Hersteller:CYR 1 1/2 S CR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl der Serie 400. Edelstahl Komponenten für verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen innere und äußere Korrosion.
Die Lager sind mit H1-Lebensmittelfett geschmiert.
Anwendung: Lebensmittel- und Getränke Anwendungen, Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

499,23 €/ Stückexkl. MwSt

584,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CYR..S CR
Rollendurchmesser
1.5 in
Rollenbreite
0.875 in
Innendurchmesser
0.4375 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
23.81 mm