Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager MCYR 40 X

  • ERIKS:11437026
  • Hersteller:MCYR 40 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

131,07 €/ Stückexkl. MwSt

153,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYR..X
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
32 mm