Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager MCYR 20 X

  • ERIKS:11437013
  • Hersteller:MCYR 20 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

60,30 €/ Stückexkl. MwSt

70,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYR..X
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
25 mm