Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CYR 4

  • ERIKS:11437624
  • Hersteller:CYR 4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

655,52 €/ Stückexkl. MwSt

766,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CYR
Rollendurchmesser
4 in
Rollenbreite
2.25 in
Innendurchmesser
1.25 in
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
58.74 mm