Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CYR 2 1/2

  • ERIKS:11437616
  • Hersteller:CYR 2 1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

216,83 €/ Stückexkl. MwSt

253,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CYR
Rollendurchmesser
2.5 in
Rollenbreite
1.5 in
Innendurchmesser
0.75 in
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
39.69 mm