Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Selbstschmierenden Gleitlager Mit Dichtung BCYR 1 3/4 S

  • ERIKS:11437275
  • Hersteller:BCYR 1 3/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

163,22 €/ Stückexkl. MwSt

190,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
BCYR..S
Rollendurchmesser
1.75 in
Rollenbreite
1 in
Innendurchmesser
0.5 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Selbstschmierenden Gleitlager
Einbaubreite
26.99 mm