Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCYRR 15 SX OEM

  • ERIKS:13212003
  • Hersteller:MCYRR 15 SX OEM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,82 €/ Stückexkl. MwSt

58,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..SX
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig