Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCYRR 15 SX

  • ERIKS:11437055
  • Hersteller:MCYRR 15 SX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

49,82 €/ Stückexkl. MwSt

58,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..SX
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
19 mm