Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig MCYRR 25 X

  • ERIKS:11437067
  • Hersteller:MCYRR 25 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

66,09 €/ Stückexkl. MwSt

77,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..X
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
25 mm