Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung MCYRD 45

  • ERIKS:11436712
  • Hersteller:MCYRD 45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

149,82 €/ Stückexkl. MwSt

175,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRD
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm