Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung MCYRD 35

  • ERIKS:11436991
  • Hersteller:MCYRD 35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

109,58 €/ Stückexkl. MwSt

128,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRD
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
29 mm