Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung CCYRD 2 1/4

  • ERIKS:11482098
  • Hersteller:CCYRD 2 1/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl.
Ausgestattet mit einem verstärkten Außenring um hohe Stoßbelastungen zu absorbieren.
Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

434,98 €/ Stückexkl. MwSt

508,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCYRD
Rollendurchmesser
2.25 in
Rollenbreite
1.25 in
Innendurchmesser
0.625 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
33.34 mm