Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCYR 6 S OEM

  • ERIKS:13211990
  • Hersteller:MCYR 6 S OEM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,35 €/ Stückexkl. MwSt

26,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYR..S
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager