Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCYR 1 3/8 S

  • ERIKS:11437398
  • Hersteller:CCYR 1 3/8 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

89,81 €/ Stückexkl. MwSt

105,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
CCYR..S
Rollendurchmesser
1.375 in
Rollenbreite
0.75 in
Innendurchmesser
0.375 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
20.64 mm