Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollnadelig Nadellager MCYR 20

  • ERIKS:11437010
  • Hersteller:MCYR 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

48,76 €/ Stückexkl. MwSt

57,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYR
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
25 mm