Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollnadelig Nadellager MCYR 10

  • ERIKS:11436998
  • Hersteller:MCYR 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

34,10 €/ Stückexkl. MwSt

39,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
15 mm