Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCYRR 45 S

  • ERIKS:11437080
  • Hersteller:MCYRR 45 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

144,42 €/ Stückexkl. MwSt

168,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..S
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm